スチール チェーンソー チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
148件の「スチール チェーンソー チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー チェーン」、「マキタ 5014B」、「替刃 チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
オレゴンチェンソー替 SK11ランキング1位
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
1本
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ランキング3位
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)ランキング4位
プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ランキング5位
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,300税込3,630
翌日出荷

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
1台
45,980税込50,578
当日出荷

1本
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

各種ツールを腰回りにキープできるので、その都度取りに行く手間が省け、作業を効率的に進められます。
材質ポリエチレン
1個
2,598税込2,858
16日以内出荷

京セラインダストリアルツールズソーチェン
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
1個
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
1台
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
タイプスチール用セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
1個
13,980税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)